Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M20x30mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M20x30mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M20x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796733543
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796733543
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762; M20x30mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x30mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
30 mm
d:
20 mm
b:
52 mm
dk:
30 mm
ds:
20 mm
k:
20 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0301/000/ 20,0/ 30/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,8825*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,4353* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,0525*
€ 17,91248
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,9125*
€ 17,74588
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,1025*
€ 16,78198
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,5725*
€ 16,15128
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,0725*
€ 15,55628
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,8825*
€ 12,95018
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.