Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M16x110mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M16x110mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M16x110mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796733192
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796733192
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762; M16x110mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x110mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
110 mm
d:
16 mm
b:
44 mm
dk:
24 mm
ds:
16 mm
k:
16 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0301/000/ 16,0/ 110/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,8425*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,8737* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,0325*
€ 34,54868
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,4925*
€ 33,90608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,1925*
€ 32,35908
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,1825*
€ 31,15718
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,3925*
€ 30,21708
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,8425*
€ 25,99258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.