Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M16x100mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M16x100mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M16x100mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796733185
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796733185
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762; M16x100mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x100mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
100 mm
d:
16 mm
b:
44 mm
dk:
24 mm
ds:
16 mm
k:
16 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0301/000/ 16,0/ 100/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,2575*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,6503* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,2975*
€ 26,53403
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,1175*
€ 26,31983
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,9775*
€ 24,96323
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,9775*
€ 23,77323
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,3875*
€ 23,07113
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,2575*
€ 19,34643
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.