Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M12x130mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M12x130mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M12x130mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796732676
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796732676
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762; M12x130mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x130mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
130 mm
d:
12 mm
b:
36 mm
dk:
18 mm
ds:
12 mm
k:
12 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0301/000/ 12,0/ 130/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,785*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,4757* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,565*
€ 37,56235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,085*
€ 36,99115
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 29,645*
€ 35,27755
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,615*
€ 34,05185
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,615*
€ 32,86185
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,785*
€ 28,30415
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.