Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M8x200mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M8x200mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762 M8x200mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796732140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796732140
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 10.9 DIN EN ISO 4762; M8x200mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x200mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
200 mm
d:
8 mm
b:
28 mm
dk:
13 mm
ds:
8 mm
k:
8 mm
s:
6 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0301/000/ 8,0/ 200/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,945*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,8989* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,905*
€ 68,90695
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,955*
€ 67,77645
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,915*
€ 64,15885
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,145*
€ 62,05255
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,145*
€ 60,86255
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,945*
€ 53,48455
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.