Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn-schwarz M6x45mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn-schwarz M6x45mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn-schwarz M6x45mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796728532
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796728532
Suchbegriffe:
Zylinderschrauben mit
DIN 912
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; schwarz verzinkt; M6x45mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x45mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
schwarz verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
45 mm
d:
6 mm
b:
24 mm
dk:
10 mm
ds:
6 mm
k:
6 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/051/ 6,0/ 45/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0876*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1202*
€ 0,14304
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1164*
€ 0,13852
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1076*
€ 0,12804
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1047*
€ 0,12459
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0876*
€ 0,10424
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.