Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn-schwarz M5x16mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn-schwarz M5x16mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn-schwarz M5x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796728327
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796728327
Suchbegriffe:
Zylinderschrauben mit
DIN 912
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; schwarz verzinkt; M5x16mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x16mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
schwarz verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
16 mm
d:
5 mm
b:
22 mm
dk:
8,5 mm
ds:
5 mm
k:
5 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/051/ 5,0/ 16/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0471*
  
Preis gilt ab 1.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0639*
€ 0,07604
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0582*
€ 0,06926
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.