Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M24x160mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M24x160mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M24x160mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796723667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796723667
Suchbegriffe:
Zylinderschrauben mit
DIN 912
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M24x160mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24x160mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
24 mm
Länge:
160 mm
d:
24 mm
b:
60 mm
dk:
36 mm
ds:
24 mm
k:
24 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 24,0/ 160/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,251*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,051*
€ 3,63069
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,011*
€ 3,58309
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,861*
€ 3,40459
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,781*
€ 3,30939
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,691*
€ 3,20229
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,251*
€ 2,67869
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.