Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M16x200mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M16x200mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M16x200mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796722967
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796722967
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M16x200mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x200mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
200 mm
d:
16 mm
b:
44 mm
dk:
24 mm
ds:
16 mm
k:
16 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 16,0/ 200/ /01
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,595*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,9438* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 62,715*
€ 74,63085
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,155*
€ 73,96445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 59,105*
€ 70,33495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 57,245*
€ 68,12155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 56,275*
€ 66,96725
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,595*
€ 57,82805
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.