Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M16x170mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M16x170mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 zn M16x170mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796722936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796722936
Suchbegriffe:
Zylinderschrauben mit
DIN 912
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M16x170mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M16x170mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
16 mm
Länge:
170 mm
d:
16 mm
b:
44 mm
dk:
24 mm
ds:
16 mm
k:
16 mm
s:
14 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/001/ 16,0/ 170/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1896*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5896*
€ 1,89162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5696*
€ 1,86782
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4896*
€ 1,77262
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4496*
€ 1,72502
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,4096*
€ 1,67742
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,1896*
€ 1,41562
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.