| |
|
| Artikel-Nr.: C870-4001796722905 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796722905 |
| |
|
| | |
| Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; galv. verzinkt; M16x140mm; HP 25 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | M16x140mm HP | ISO: | 4762 | Material/Güte: | St | Veredelung: | galv. verzinkt | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 25 Stück | Durchmesser: | 16 mm | Länge: | 140 mm | d: | 16 mm | b: | 44 mm | dk: | 24 mm | ds: | 16 mm | k: | 16 mm | s: | 14 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/0300/001/ 16,0/ 140/ /01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, innensechskantschraube din 912 metrisch 16x140, din 912 metrisch, din 912 metrisch 8.8, Zylinderschrauben mit, DIN 912 |
| | |
| |