Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M24x110mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M24x110mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762 M24x110mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796719028
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796719028
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M24x110mm; HP 10 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M24x110mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
St
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
10 Stück
Durchmesser:
24 mm
Länge:
110 mm
d:
24 mm
b:
60 mm
dk:
36 mm
ds:
24 mm
k:
24 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/0300/000/ 24,0/ 110/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,1378*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,5978*
€ 1,90138
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,5778*
€ 1,87758
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,4978*
€ 1,78238
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,4478*
€ 1,72288
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3978*
€ 1,66338
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,1378*
€ 1,35398
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.