| |
|
| Artikel-Nr.: C870-4001796715068 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4001796715068 |
| |
|
| | |
| Zylinderschrauben mit Innensechskant 8.8 DIN EN ISO 4762; M4x30mm; HP 500 Stück Weitere Informationen: | | Variante: | M4x30mm HP | ISO: | 4762 | Material/Güte: | St | Verpackung: | Handelspakete | Verpackungsinhalt: | 500 Stück | Durchmesser: | 4 mm | Länge: | 30 mm | d: | 4 mm | b: | 20 mm | dk: | 7 mm | ds: | 4 mm | k: | 4 mm | s: | 3 mm | Bestellartikel-Nr.: | 0/0300/000/ 4,0/ 30/ /01 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, din 912 metrisch 8.8, din 912 metrisch, Zylinderschrauben mit, DIN 912 |
| | |
| |