Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplattenverbinder, montiert für Bohrungen Durchmesser 60mm zn M6x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsplattenverbinder, montiert für Bohrungen Durchmesser 60mm zn M6x150mm
Arbeitsplattenverbinder, montiert für Bohrungen Durchmesser 60mm zn M6x150mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796700668
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796700668
Suchbegriffe:
Arbeitsplattenverbinder
arbeitsplattenverbinder
Arbeitsplattenverbinder, montiert für Bohrungen Durchmesser 60mm; galv. verzinkt; M6x150mm; 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x150mm
Material/Güte:
ST
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Abmessung 1:
6 M
Abmessung 2:
150 mm
A / Gewinde:
6 mm
B / Länge:
150 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7778/001/ 6,0/ 150/ /99
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatten-Verbinder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,482*
  
Preis gilt ab 100.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,602*
€ 0,71638
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,552*
€ 0,65688
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.