Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Gewindemuffen M 4 8x11mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS-Gewindemuffen M 4 8x11mm
KS-Gewindemuffen M 4 8x11mm
Artikel-Nr.:
     C870-4001796690815
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796690815
Suchbegriffe:
Gewinde Muffe
Gewindemuffe
gewinde muffe m4
gewinde muffe
KS-Gewindemuffen M 4; 8x11mm; 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x11mm
Material/Güte:
KS
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
8 mm
Abmessung 2:
11 mm
B / Durchmesser:
8,0 mm
C / Länge:
11 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7206/000/ 8,0/ 11/ /99
Weitere Suchbegriffe: Gewindemuffen, Einschlagmuffen, Einleimmuffen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0215*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0296*
€ 0,03522
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0293*
€ 0,03487
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0278*
€ 0,03308
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,027*
€ 0,03213
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,026*
€ 0,03094
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0215*
€ 0,02559
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.