Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Tr... phosph. 3,9x40mm im Karton max. 15 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Tr... phosph. 3,9x40mm im Karton max. 15 kg
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Tr... phosph. 3,9x40mm im Karton max. 15 kg
Artikel-Nr.:
     C870-4001796686399
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796686399
Suchbegriffe:
Gipsfaserplattenschrauben
Gipsfaserschraube
Gipsplattenschrauben
Gipsplattenschrauben mit Grobgewinde Trompetenkopf-H CE-konform; phosphatiert; 3,9x40mm; im Karton max. 15 kg 5.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x40mm im Karton max. 15 kg
Material/Güte:
St
Veredelung:
phosphatiert
Verpackung:
im Karton max. 15 kg
Verpackungsinhalt:
5000 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
40 mm
d:
3,9 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/6535/091/ 3,9/ 40/ /10
Weitere Suchbegriffe: Schnellbauschrauben Grobgew.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00458*
  
Preis gilt ab 15.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5000 Stück
€ 0,00631*
€ 0,00751
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00614*
€ 0,00731
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0058*
€ 0,0069
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00565*
€ 0,00672
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00547*
€ 0,00651
pro Stück
ab 15000000 Stück
€ 0,00458*
€ 0,00545
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.