Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE) WST Polyethylen ( PE ) --- 10x50 10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE) WST Polyethylen ( PE ) --- 10x50 10mm HP
KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE) WST Polyethylen ( PE ) --- 10x50 10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796662836
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796662836
Suchbegriffe:
Flossendübel
flossendübel
KS-Flossendübel Mat. Polyethylen (PE); WST Polyethylen ( PE ) --- 10x50; 10mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
10mm HP
Material/Güte:
KS
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
10 mm
d:
10 mm
l:
50 mm
Bohrdurchmesser:
10 mm
Bohrtiefe:
60 mm
für Holzschrauben:
5,0-8,0 mm
für Spanpl.schrauben:
- mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7108/000/ 10,0/ / /01
Weitere Suchbegriffe: KS-Dübel Mat. PE, Kunststoffdübel Mat. PE, Dübel, Einwegdübel, WST Polyethylen ( PE )
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01422* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,60*
€ 23,324
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,50*
€ 23,205
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,73*
€ 22,2887
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 14,22*
€ 16,9218
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.