Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z vernick. M4x15mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z vernick. M4x15mm HP
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z vernick. M4x15mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796660528
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796660528
Suchbegriffe:
Möbelgriffschrauben
möbelgriffschrauben m5 x 15
möbelgriffschrauben
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z; vernickelt; M4x15mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x15mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
vernickelt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
4 M
Abmessung 2:
15 mm
d:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7401/074/ 4,0/ 15/ /01
Weitere Suchbegriffe: Moebelgriffschrauben mit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0122*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0176*
€ 0,02094
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0166*
€ 0,01975
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0155*
€ 0,01845
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0122*
€ 0,01452
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.