Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z zn M4x37mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z zn M4x37mm HP
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z zn M4x37mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796659386
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796659386
Suchbegriffe:
Möbelgriffschrauben
möbelgriffschrauben
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z; galv. verzinkt; M4x37mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x37mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
4 M
Abmessung 2:
37 mm
d:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7401/001/ 4,0/ 37/ /01
Weitere Suchbegriffe: Moebelgriffschrauben mit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01015* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,54*
€ 22,0626
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,95*
€ 21,3605
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,71*
€ 19,8849
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,89*
€ 18,9091
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,39*
€ 18,3141
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 12,29*
€ 14,6251
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,15*
€ 12,0785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.