Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z zn M4x24mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z zn M4x24mm HP
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z zn M4x24mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796659249
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796659249
Suchbegriffe:
Möbelgriffschrauben
möbelgriffschrauben
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z; galv. verzinkt; M4x24mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x24mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
4 M
Abmessung 2:
24 mm
d:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7401/001/ 4,0/ 24/ /01
Weitere Suchbegriffe: Moebelgriffschrauben mit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,00909* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,68*
€ 22,2292
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,18*
€ 21,6342
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,61*
€ 18,5759
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 10,99*
€ 13,0781
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,09*
€ 10,8171
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.