Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z zn M4x10mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z zn M4x10mm HP
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z zn M4x10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796659119
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796659119
Suchbegriffe:
Möbelgriffschrauben
möbelgriffschrauben
Möbelgriffschrauben mit Kombi-Kreuzschlitz-Z; galv. verzinkt; M4x10mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x10mm HP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Abmessung 1:
4 M
Abmessung 2:
10 mm
d:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/7401/001/ 4,0/ 10/ /01
Weitere Suchbegriffe: Moebelgriffschrauben mit
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00567*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01279*
€ 0,01522
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01213*
€ 0,01443
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,01101*
€ 0,0131
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00987*
€ 0,01175
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00957*
€ 0,01139
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,00689*
€ 0,0082
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00567*
€ 0,00675
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.