Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant A4 DIN EN ISO 4762 M6x25mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4 DIN EN ISO 4762 M6x25mm HP
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4 DIN EN ISO 4762 M6x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796648113
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796648113
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschrauben mit Innensechskant A4 DIN EN ISO 4762; M6x25mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x25mm HP
ISO:
4762
Material/Güte:
A4
Legierung:
Edelstahl A4
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
25 mm
d:
6 mm
b:
24 mm
dk:
10 mm
ds:
6 mm
k:
6 mm
s:
5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3598/000/ 6,0/ 25/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0884*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1175*
€ 0,13983
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1137*
€ 0,1353
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0884*
€ 0,1052
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.