Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 M8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 M8mm HP
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2 M8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796643620
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796643620
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
Edelstahl-Flügelmutter (ohne Norm)
Flügelmuttern, ähnl. DIN 315 amerik. Form A2; M8mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8mm HP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
d:
8 mm
b:
9,5 mm
e:
30 mm
h:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3472/000/ 8,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1018* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,12*
€ 16,8028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,43*
€ 15,9817
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,93*
€ 15,3867
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,33*
€ 14,6727
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.