Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant A2 M3x8mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant A2 M3x8mm HP
DIN 7991 Senkschrauben mit Innensechskant A2 M3x8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796639968
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796639968
Suchbegriffe:
DIN 7991
DIN EN ISO 10642
ISO 10642
Innensechskantschraube DIN 7991
DIN 7991; Senkschrauben mit Innensechskant A2; M3x8mm; HP 2.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M3x8mm HP
DIN:
7991
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
2000 Stück
Durchmesser:
3 mm
Länge:
8 mm
b:
5 mm
d:
3 mm
dk:
6 mm
ds:
3 mm
k:
1,7 mm
s:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3423/000/ 3,0/ 8/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00962*
  
Preis gilt ab 6.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01331*
€ 0,01584
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01299*
€ 0,01546
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01233*
€ 0,01467
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01191*
€ 0,01417
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,01164*
€ 0,01385
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00962*
€ 0,01145
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.