Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 3,9x38mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 3,9x38mm HP
DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 3,9x38mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796635465
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796635465
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982; Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2; 3,9x38mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,9x38mm HP
DIN:
7982
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,9 mm
Länge:
38 mm
d:
3,9 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,4 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3416/000/ 3,9/ 38,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0341* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 44,32*
€ 52,7408
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,48*
€ 51,7412
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,08*
€ 48,8852
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,94*
€ 47,5286
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 39,05*
€ 46,4695
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,02*
€ 40,4838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.