Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 3,5x16mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 3,5x16mm HP
DIN 7982 Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2 3,5x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796635144
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796635144
Suchbegriffe:
Blechschrauben DIN 7982
DIN 7982
Senkschrauben DIN 7982
Blechschraube DIN EN ISO 7050
DIN 7982; Senk-Blechschrauben mit Kreuzschlitz H, Form C A2; 3,5x16mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
3,5x16mm HP
DIN:
7982
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
3,5 mm
Länge:
16 mm
d:
3,5 mm
dk:
7,3 mm
k:
2,35 mm
Kreuzschlitz Größe:
2 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3416/000/ 3,5/ 16,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,82*
€ 27,1558
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,57*
€ 26,8583
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,95*
€ 23,7405
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,70*
€ 19,873
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.