Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige Form M4mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige Form M4mm HP
DIN 985 Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige Form M4mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796624858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796624858
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985; Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring A2, niedrige Form; M4mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4mm HP
DIN:
985
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
d:
4 mm
h:
5 mm
m1:
3,2 mm
s:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3382/000/ 4,0/ / /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,01742* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,63*
€ 28,1197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,20*
€ 27,608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,05*
€ 26,2395
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,99*
€ 24,9781
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,48*
€ 24,3712
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,42*
€ 20,7298
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.