Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M6x60mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M6x60mm HP
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M6x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796620713
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796620713
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964; Linsensenkschrauben m. Schlitz A2; M6x60mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M6x60mm HP
DIN:
964
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
60 mm
d:
6 mm
dk:
11 mm
k:
3 mm
f:
1,5 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3377/000/ 6,0/ 60,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2273*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2973*
€ 0,35379
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2873*
€ 0,34189
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2773*
€ 0,32999
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2673*
€ 0,31809
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2273*
€ 0,27049
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.