Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M4x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M4x25mm HP
DIN 964 Linsensenkschrauben m. Schlitz A2 M4x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796619861
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796619861
Suchbegriffe:
DIN 964
DIN EN ISO 2010
DIN ISO 2010
ISO 2010
DIN 964; Linsensenkschrauben m. Schlitz A2; M4x25mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x25mm HP
DIN:
964
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
25 mm
d:
4 mm
dk:
7,5 mm
k:
2,2 mm
f:
1 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3377/000/ 4,0/ 25,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02046* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,47*
€ 32,6893
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,93*
€ 32,0467
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,67*
€ 30,5473
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,65*
€ 29,3335
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 23,95*
€ 28,5005
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,46*
€ 24,3474
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.