Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem.... M20x35mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem.... M20x35mm HP
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem.... M20x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796614514
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796614514
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); M20x35mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M20x35mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
20 mm
Länge:
35 mm
d:
20 mm
k:
12,5 mm
a:
7,5 mm
s:
30 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3365/000/ 20,0/ 35/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben A2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,105*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,3221* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 82,465*
€ 98,13335
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 80,875*
€ 96,24125
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 77,905*
€ 92,70695
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,305*
€ 90,80295
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,105*
€ 78,66495
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.