Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M12x16mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M12x16mm HP
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M12x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796613692
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796613692
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; M12x16mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M12x16mm HP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
16 mm
d:
12 mm
k:
7,5 mm
a:
5,25 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3365/000/ 12,0/ 16/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3154*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4154*
€ 0,49433
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3954*
€ 0,47053
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3854*
€ 0,45863
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3754*
€ 0,44673
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3154*
€ 0,37533
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.