Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M10x35mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M10x35mm HP
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN 933 M10x35mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796613401
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796613401
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf; DIN 933; M10x35mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x35mm HP
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
35 mm
d:
10 mm
k:
6,4 mm
a:
4,5 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3365/000/ 10,0/ 35/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,19945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,58*
€ 61,3802
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 51,03*
€ 60,7257
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,13*
€ 57,2747
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 47,01*
€ 55,9419
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,30*
€ 53,907
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,89*
€ 47,4691
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.