Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem.D... M4x10mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem.D... M4x10mm HP
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem.D... M4x10mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796611872
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796611872
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); M4x10mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x10mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
10 mm
d:
4 mm
k:
2,8 mm
a:
2,1 mm
s:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3365/000/ 4,0/ 10/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben A2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,03*
€ 50,0157
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,50*
€ 49,385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,06*
€ 46,4814
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,04*
€ 45,2676
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,85*
€ 43,8515
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,86*
€ 37,9134
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.