Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem.DI... M4x8mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem.DI... M4x8mm HP
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf DIN EN ISO 4017 (ehem.DI... M4x8mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796611865
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796611865
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 933
Edelstahlschraube ISO 4017
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschrauben A2 mit Gewinde bis Kopf; DIN EN ISO 4017 (ehem.DIN 933); M4x8mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x8mm HP
ISO:
4017
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
8 mm
d:
4 mm
k:
2,8 mm
a:
2,1 mm
s:
7 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3365/000/ 4,0/ 8/ /01
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschrauben A2
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02631* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,64*
€ 41,2216
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,22*
€ 40,7218
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,38*
€ 37,3422
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,32*
€ 36,0808
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 26,31*
€ 31,3089
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.