Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft A2 DIN 931 M10x120mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft A2 DIN 931 M10x120mm HP
DIN 931 Sechskantschrauben mit Schaft A2 DIN 931 M10x120mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796609985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796609985
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931; Sechskantschrauben mit Schaft A2; DIN 931; M10x120mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x120mm HP
DIN:
931
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
120 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
45 mm
k:
6,4 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3364/000/ 10,0/ 120/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,735*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,6347* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 41,625*
€ 49,53375
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,555*
€ 49,45045
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,265*
€ 46,72535
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,095*
€ 45,33305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,825*
€ 43,82175
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,735*
€ 37,76465
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.