Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf A2 nach DIN EN IS... M8x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf A2 nach DIN EN IS... M8x50mm HP
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf A2 nach DIN EN IS... M8x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796606533
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796606533
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestifte mit Innensechskant und Kegelstumpf A2 nach DIN EN ISO 4026 (ehemals DIN 913); M8x50mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x50mm HP
ISO:
4026
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
50 mm
d:
8 mm
dp:
5,5 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3358/000/ 8,0/ 50,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3348* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,57*
€ 51,8483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,34*
€ 51,5746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,69*
€ 48,4211
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,63*
€ 47,1597
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,48*
€ 45,7912
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 33,48*
€ 39,8412
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.