Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M5x25mm KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M5x25mm KP
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762 M5x25mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796604454
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796604454
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 912 metrisch
Edelstahlschraube ISO 4762
ISO 4762 Edelstahl
edelstahlschraube din 912 metrisch ...
Zylinderschrauben mit Innensechskant A2 DIN EN ISO 4762; M5x25mm; KP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x25mm KP
ISO:
4762
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
25 mm
d:
5 mm
b:
22 mm
dk:
8,5 mm
ds:
5 mm
k:
5 mm
s:
4 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3357/000/ 5,0/ 25/ /02
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0543*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0779*
€ 0,0927
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0711*
€ 0,08461
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.