Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Mutter, A2 M10x140mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Mutter, A2 M10x140mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Mutter, A2 M10x140mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796602092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796602092
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Mutter, A2; M10x140mm; HP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x140mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
140 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
45 mm
dk:
24,65 mm
f:
6,6 mm
k:
5,38 mm
v:
10,58 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3349/000/ 10,0/ 140/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,0281*
  
Preis gilt ab 25.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3381*
€ 1,59234
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3181*
€ 1,56854
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,2581*
€ 1,49714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,2181*
€ 1,44954
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 1,0281*
€ 1,22344
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.