Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Mutter, A2 M10x25mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Mutter, A2 M10x25mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Mutter, A2 M10x25mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796601934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796601934
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Mutter, A2; M10x25mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M10x25mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
10 mm
Länge:
25 mm
d:
10 mm
b=l<125 mm:
26 mm
b=l 125-200 mm:
32 mm
b=l>200 mm:
45 mm
dk:
24,65 mm
f:
6,6 mm
k:
5,38 mm
v:
10,58 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3349/000/ 10,0/ 25/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,2743* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,65*
€ 82,8835
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 68,89*
€ 81,9791
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,33*
€ 77,7427
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,14*
€ 75,1366
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 54,86*
€ 65,2834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.