Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Mutter, A2 M8x120mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Mutter, A2 M8x120mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Mutter, A2 M8x120mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796601880
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796601880
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Mutter, A2; M8x120mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x120mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
120 mm
d:
8 mm
b=l<125 mm:
22 mm
b=l 125-200 mm:
28 mm
b=l>200 mm:
41 mm
dk:
20,65 mm
f:
5,6 mm
k:
4,88 mm
v:
8,58 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3349/000/ 8,0/ 120/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,66*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5566* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 70,43*
€ 83,8117
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,68*
€ 82,9192
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 66,13*
€ 78,6947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 63,92*
€ 76,0648
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,66*
€ 66,2354
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.