Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Mutter, A2 M8x50mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Mutter, A2 M8x50mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Mutter, A2 M8x50mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796601798
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796601798
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Mutter, A2; M8x50mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M8x50mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
50 mm
d:
8 mm
b=l<125 mm:
22 mm
b=l 125-200 mm:
28 mm
b=l>200 mm:
41 mm
dk:
20,65 mm
f:
5,6 mm
k:
4,88 mm
v:
8,58 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3349/000/ 8,0/ 50/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,53*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,26265* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,93*
€ 79,6467
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,72*
€ 78,2068
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,45*
€ 74,3155
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,35*
€ 71,8165
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,53*
€ 62,5107
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.