Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Mutter, A2 M5x16mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Mutter, A2 M5x16mm HP
DIN 603 Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Mutter, A2 M5x16mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796601415
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796601415
Suchbegriffe:
DIN 603
DIN 603 Flachrundschraube
DIN 603 Schlossschraube
DIN 603 Schraube
DIN 603; Flachrundschrauben mit Vierkantansatz ohne Mutter, A2; M5x16mm; HP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x16mm HP
DIN:
603
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
16 mm
d:
5 mm
b=l<125 mm:
16 mm
b=l 125-200 mm:
22 mm
b=l>200 mm:
- mm
dk:
13,55 mm
f:
4,1 mm
k:
3,3 mm
v:
5,48 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3349/000/ 5,0/ 16/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0598*
  
Preis gilt ab 600.000 Stück
Bestellungen nur in bestimmten Vielfachen
Mindestbestellmenge: 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,08715*
€ 0,10371
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,08585*
€ 0,10216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0808*
€ 0,09615
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0738*
€ 0,08782
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0714*
€ 0,08497
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.