Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 12x160mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 12x160mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 12x160mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796601187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796601187
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben A2; 12x160mm; HP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
12x160mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
12 mm
Länge:
160 mm
d:
12 mm
k:
8 mm
s:
19 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3346/000/ 12,0/ 160/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,2525*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,6901* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,5025*
€ 64,85798
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 53,8925*
€ 64,13208
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,7525*
€ 60,39548
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,4125*
€ 58,80088
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,5125*
€ 57,72988
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,2525*
€ 50,28048
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.