Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 8x50mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 8x50mm KP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 8x50mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796600760
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796600760
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben A2; 8x50mm; KP 25 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
8x50mm KP
DIN:
571
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
25 Stück
Durchmesser:
8 mm
Länge:
50 mm
d:
8 mm
k:
5,5 mm
s:
13 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3346/000/ 8,0/ 50/ /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,6575*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,1863* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,6875*
€ 7,95813
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,3375*
€ 7,54163
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,0575*
€ 7,20843
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,8675*
€ 6,98233
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,5975*
€ 6,66103
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,6575*
€ 5,54243
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.