Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 6x120mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 6x120mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 6x120mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796600593
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796600593
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben A2; 6x120mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x120mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
120 mm
d:
6 mm
k:
4 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3346/000/ 6,0/ 120/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2582* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,89*
€ 40,3291
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,46*
€ 39,8174
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,76*
€ 37,7944
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,67*
€ 36,4973
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,64*
€ 35,2716
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 25,82*
€ 30,7258
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.