Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 6x90mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 6x90mm HP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 6x90mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796600562
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796600562
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben A2; 6x90mm; HP 100 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x90mm HP
DIN:
571
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
100 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
90 mm
d:
6 mm
k:
4 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3346/000/ 6,0/ 90/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1597* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,68*
€ 25,7992
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,43*
€ 25,5017
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 20,41*
€ 24,2879
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 19,45*
€ 23,1455
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 18,93*
€ 22,5267
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.