Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 6x50mm KP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 6x50mm KP
DIN 571 Sechskant-Holzschrauben A2 6x50mm KP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796600500
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796600500
Suchbegriffe:
DIN 571
DIN 571 Holzschraube
DIN 571 Schraube
DIN 571 Sechskantschraube
DIN 571; Sechskant-Holzschrauben A2; 6x50mm; KP 50 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
6x50mm KP
DIN:
571
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
50 Stück
Durchmesser:
6 mm
Länge:
50 mm
d:
6 mm
k:
4 mm
s:
10 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3346/000/ 6,0/ 50/ /02
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,255*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1251* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,825*
€ 10,50175
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,765*
€ 10,43035
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,415*
€ 10,01385
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,095*
€ 9,63305
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,775*
€ 9,25225
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,255*
€ 7,44345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.