Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Schlitz A2 DIN EN ISO 1207 M5x30mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Schlitz A2 DIN EN ISO 1207 M5x30mm HP
Zylinderschrauben mit Schlitz A2 DIN EN ISO 1207 M5x30mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796591884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796591884
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz A2 DIN EN ISO 1207; M5x30mm; HP 1.000 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x30mm HP
ISO:
1207
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
1000 Stück
Durchmesser:
5 mm
Länge:
30 mm
d:
5 mm
dk:
8,5 mm
k:
3,3 mm
b min.:
38 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3302/000/ 5,0/ 30,0/ /01
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0641*
  
Preis gilt ab 500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,078*
€ 0,09282
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,0641*
€ 0,07628
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.