Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschrauben mit Schlitz A2 DIN EN ISO 1207 M4x60mm HP


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschrauben mit Schlitz A2 DIN EN ISO 1207 M4x60mm HP
Zylinderschrauben mit Schlitz A2 DIN EN ISO 1207 M4x60mm HP
Artikel-Nr.:
     C870-4001796591617
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796591617
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschrauben mit Schlitz A2 DIN EN ISO 1207; M4x60mm; HP 200 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M4x60mm HP
ISO:
1207
Material/Güte:
A2
Legierung:
Edelstahl A2
Verpackung:
Handelspakete
Verpackungsinhalt:
200 Stück
Durchmesser:
4 mm
Länge:
60 mm
d:
4 mm
dk:
7,0 mm
k:
2,6 mm
b min.:
38 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/3302/000/ 4,0/ 60,0/ /01
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0633* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,12*
€ 20,3728
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,50*
€ 19,635
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,18*
€ 18,0642
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.