Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M5x8mmx17 KP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M5x8mmx17 KP
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen zn M5x8mmx17 KP
Artikel-Nr.:
     6QTZH-4001796580086
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4001796580086
Suchbegriffe:
Einschlagmutter
Zackenmutter
einschlagmutter m5
einschlagmutter
Einschlagmuttern mit 4 Einschlagspitzen; galv. verzinkt; M5x8mmx17; KP 500 Stück
Weitere Informationen:
Variante:
M5x8mmx17 KP
Material/Güte:
St
Veredelung:
galv. verzinkt
Verpackung:
Kleinverpackung
Verpackungsinhalt:
500 Stück
Durchmesser:
5 M
Abmessung 2:
8 mm
Abmessung 3:
17
d:
5 mm
h:
8 mm
s:
17 mm
Bestellartikel-Nr.:
0/2049/001/ 5,0/ 8/ 17/02
Weitere Suchbegriffe: Einschlagmuttern mit
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6QTZH
763
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 0,91*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0296*
€ 1,231*
3 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 8,50*
ab € 9,78*
€ 13,59*
2 Tage
2
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 25,28*
€ 33,59*
6 Tage
2
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 26,59*
€ 35,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6QTZH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 455,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6QTZH
Versand: Lager 6QTZH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,99*
ab € 275,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6QTZH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.